BULLARD CAB100IRHA CAB Ilmansuodatusjärjestelmä 125 psi 100 CFM | AH8EPT 38NF65

BULLARD CAB100IRHA CAB ilmansuodatinjärjestelmä 125 psi 100 CFM

Varastossa
Tuote: AH8EPT Malli: CAB100IRHARistiviite: 38NF65

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,338.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCAB: n ilmansuodatusjärjestelmä
CFM100
Couplers1/2 "sisääntulo, 13 mm: n teollisuusvaihto, Hansen-yhteensopiva urospistoke, 1, 2, 4 tai 8 pistorasiaa, 1/4" pikaliitäntä Vakio Hansen, Schrader, Snap-Tite, CEJN, alumiinilohkon jakotukki
Ihmiset palvelivat8
Tehontarve115 VAC/(8) AA -paristoa
Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFMIhmiset palvelivatHinta
BULLARD CAB30IRHA CAB -ilmansuodatusjärjestelmä 125 psi 30 CFM | AH8EPU 38NF66 CAB30IRHA302€4,385.39
BULLARD CAB50IRHA CAB Ilmansuodatusjärjestelmä 125 psi 50 CFM | AH8EPV 38NF67 CAB50IRHA504€8,043.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD CAB100IRHA CAB ilmansuodatinjärjestelmä 125 psi 100 CFM
€6,338.48 / yksikkö