Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD C33R ORANGE Kova hattu, täysi reunus, uraton 6 pisteen räikkäoranssi | AF4XYE 9P889

BULLARD C33R ORANSSI Kovahattu, täysreunainen, uraton 6-pisteinen räikkä, oranssi

Varastossa
Tuote: AF4XYE Malli: C33R ORANGERistiviite: 9P889

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatEi
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi1
VäriOranssi
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalipolyeteeni
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliTäysi reunus
jousitus6 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BULLARD C33R BLUE Kova hattu, täysi reunus, uraton 6 pisteen räikkäsininen AF4BBZ 8NJJ6 C33R SININENsininen€47.11
BULLARD C33R VALKEA kova hattu, täynnä Nonslottd 6 Point Ratchet, valkoinen | AF4BCA 8NJJ7 C33R VALKOINENValkoinen€47.88
BULLARD C33R PUNAINEN kova hattu, täysi reunus, uraton 6 pisteen räikkäpunainen | AF4UAQ 9K732 C33R PUNAINENpunainen€43.40
BULLARD C33R KELTAINEN kova hattu, täynnä reunatonta, 6 pisteen räikkä, keltainen | AF4ZNP 9T775 C33R KELTAINENKeltainen€47.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD C33R ORANSSI Kovahattu, täysreunainen, uraton 6-pisteinen räikkä, oranssi
€43.40 / yksikkö