Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD C30R ORANGE Kova hattu, etureuna, uraton 6 räikkäoranssi | AF4KYD 8ZHW2

BULLARD C30R ORANSSI Hard Hat Etu reuna Ei-uritettu 6 Ratchet Oranssi

Varastossa
Tuote: AF4KYD Malli: C30R ORANGERistiviite: 8ZHW2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakypärä
LisälaitepaikatEi
ANSI-luokkaE
ANSI-tyyppi1
VäriOranssi
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
grafiikkaEi eristetty
Shell-materiaalipolyeteeni
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitus6 pt Räikkä
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallituuletusLisälaitepaikatANSI-luokkaANSI-tyyppiVäriShell-materiaaliKokojousitusHinta
BULLARD S61RKB kypärän edessä oleva reuna ura 4 pisteen räikkäsininen AF3VMV 8DK57 S61RKBEiKylläE1sininenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Räikkä€28.59
BULLARD S62WH kypärän edessä oleva reuna, jossa on 4-pisteinen lukko valkoinen | AF3WAU 8DMC1 S62WHKylläKylläC1Valkoinenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Pinlock€20.65
BULLARD S51YLP kypärän edessä oleva reuna, jossa on 4 pisteen lukitus keltainen | AF3WQC 8DR32 S51YLPEiKylläE1Keltainenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Pinlock€16.98
BULLARD S62KB Korkkihattu Etureuna Ura 4 pisteen Pinlock sininen | AF3WQD 8DR33 S62 ktKylläKylläC1sininenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Pinlock€20.65
BULLARD S62YL kypärän edessä oleva reuna, jossa on 4 pisteen lukitus keltainen | AF3WQE 8DR34 S62YLKylläKylläC1Keltainenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Pinlock€20.65
BULLARD S62RWH kova hattu, edessä 4-reikäinen räikkä, valkoinen | AF3WQF 8DR35 S62RWHKylläKylläC1Valkoinenpolyeteeni6 1 / 2 - 84 pt Räikkä€31.41
BULLARD C30R BLUE Kova hattu, etureuna, uraton 6 räikkäsininen AF3YMA 8FG62 C30R SININENEiEiE1sininenpolyeteeni6 1 / 2 - 86 pt Räikkä€43.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD C30R ORANSSI Hard Hat Etu reuna Ei-uritettu 6 Ratchet Oranssi
€41.08 / yksikkö