BULLARD A2RDS Palo / Pelastus Kypärä, kestomuovikuori, punainen | AH8QTM 38XZ92

BULLARD A2RDS palo-/pelastuskypärä termoplastinen kuori punainen

Varastossa
Tuote: AH8QTM Malli: A2RDSRistiviite: 38XZ92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalo / pelastus kypärä
LeukahihnaPikalukitus 3-piste
Väripunainen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2-8
Shell-materiaalikestomuovi
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliEdessä reunat
jousitusVakiona Sure-Lock (R) -räikkäpääpanta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii hatun kokoonTyylijousitusHinta
BULLARD URXOR Palo-kypärä Oranssi Kestomuovi | AA6FYY 13W810 URXOROranssi6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€474.55
BULLARD URXBKR330 Palo- / pelastus kypärä Musta, kestomuovia AA6FYZ 13W811 URXBKR330Musta6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84
BULLARD URXWHR330 Palo-kypärä Valkoinen Kestomuovi | AA6FZA 13W812 URXWHR330Valkoinen6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84
BULLARD URXRDR330 Palo-kypärä Punainen Kestomuovi | AA6FZB 13W813 URXRDR330punainen6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84
BULLARD URXYLR330 Palo - ja pelastuskypärä Keltainen kestomuovi | AA6FZC 13W814 URXYLR330Keltainen6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84
BULLARD URXBLR330 Palo-kypärä Sininen Kestomuovi | AA6FZD 13W815 URXBLR330sininen6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84
BULLARD URXORR330 Palo-kypärä Oranssi Termoplastinen | AA6FZE 13W816 URXORR330Oranssi6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD A2RDS palo-/pelastuskypärä termoplastinen kuori punainen
€289.49 / yksikkö