BULLARD 41P2WM -suodatinyksikkö 125psi 75 CFM -seinäkiinnike | AH8EPR 38NF64

BULLARD 41P2WM suodatinkokoonpano 125psi 75 CFM seinäteline

Varastossa
Tuote: AH8EPR Malli: 41P2WMRistiviite: 38NF64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,112.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinkokoonpano
CFM75
Couplers1" NPT-sisääntulo, 1/4" ja 3/8" NPT-ulostulot
Ihmiset palvelivat2
Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5152
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 41P2WM suodatinkokoonpano 125psi 75 CFM seinäteline
€1,112.52 / yksikkö