BUILDPRO TS3020 kannettava hitsauspöytä 30w 20d Kapasiteetti 350 | AC4KJV 30D255

BUILDPRO TS3020 kannettava hitsauspöytä 30w 20d kapasiteetti 350

Varastossa
Tuote: AC4KJV Malli: TS3020Ristiviite: 30D255

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava hitsauspöytä
Säädettävä korkeusPöytälevy kallistuu kolmeen asentoon, vaakasuoraan, 30 astetta ja taitettuna
VäriMusta
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPöytälevyn sinkitys, pöytäjalusta musta jauhemaali
Kantavuus350 lbs.
Kokonaissyvyys20 "
Kokonaiskorkeus32 "
kokonaisleveys30 "
Työn pinnan syvyys20 "
Työn pintakuvioKolme 1.1 "-paikkaa
Työn pinnan leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)69.22
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työn pinnan paksuus (.078 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TS3020 kannettava hitsauspöytä 30w 20d kapasiteetti 350
€280.70 / yksikkö