BUILDPRO TMK505 Hitsauspöydän liitossarja 10 kpl | AC4KMQ 30D323

BUILDPRO TMK505 hitsauspöydän liitossarja 10 kpl

Varastossa
Tuote: AC4KMQ Malli: TMK505Ristiviite: 30D323

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuildpro-hitsauspöydän liitossarja
Kierteen kokoN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TMK505 hitsauspöydän liitossarja 10 kpl
€445.34 / yksikkö