BUILDPRO TMA52238 Hitsauspöytä 38w 22d Kapasiteetti 1300 | AC4KMA 30D309

BUILDPRO TMA52238 Hitsauspöytä 38w 22d Kapasiteetti 1300

Varastossa
Tuote: AC4KMA Malli: TMA52238Ristiviite: 30D309

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,715.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspöytä
Säädettävä korkeusEi
VäriMusta / keltainen
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunPöytälevyt tavalliset, pöydän runko maalattu mustaksi, jalat maalattu keltaiseksi
Kantavuus1300 lbs.
Kokonaissyvyys22 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys38 "
Työn pinnan syvyys22 "
Työn pintakuvioCNC-koneistetut 5/8 "reiät 2" ruudukkokuviossa ja 1-3 / 4 "urat levyjen välillä
Työn pinnan leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.76
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)62.87
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työpinnan paksuus (0.625 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
BUILDPRO TMB52238 Hitsauspöytä 38w 22d Kapasiteetti 1300 | AC4KMF 30D314 TMB5223830 "€1,715.62
BUILDPRO TMQA52238 Hitsauspöytä 38w 22d Kapasiteetti 1300 | AC4KNM 30D343 TMQA5223836 "€2,145.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TMA52238 Hitsauspöytä 38w 22d Kapasiteetti 1300
€1,715.62 / yksikkö