Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO T55410 Magneettituki 1 tuumaa x 1 tuumaa x 1 tuumaa | AC4KLM 30D296

BUILDPRO T55410 magneettituki 1 tuuma x 1 tuuma x 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AC4KLM Malli: T55410Ristiviite: 30D296

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lepo
Syvyys1"
Halkaisija5 / 8 "
Korkeus1"
Pintojen lukumäärä1
Leveys1"
Työn pintakuvioMagneettinen yläpinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T55410 magneettituki 1 tuuma x 1 tuuma x 1 tuuma
€29.11 / yksikkö