Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO T54210 V-lohko 1.3 tuumaa x 1.6 tuumaa x 1.6 tuumaa | AC4KKX 30D282

BUILDPRO T54210 V-lohko 1.3 tuumaa x 1.6 tuumaa x 1.6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KKX Malli: T54210Ristiviite: 30D282

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-lohko
Syvyys1.6 "
Korkeus1.3 "
Pintojen lukumäärä1
Leveys1.6 "
Työn pintakuvio90 asteen V muotoinen pinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
BUILDPRO T54215 V-lohko 1.1 tuumaa x 1.6 tuumaa x 1.6 tuumaa | AC4KKY 30D283 T542151.1 "€29.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T54210 V-lohko 1.3 tuumaa x 1.6 tuumaa x 1.6 tuumaa
€25.38 / yksikkö