BUILDPRO T50205 Riser Block 4 tuumaa x 2 tuumaa x 3.5 tuumaa | AC4KKG 30D266

BUILDPRO T50205 Riser Block 4 tuumaa x 2 tuumaa x 3.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KKG Malli: T50205Ristiviite: 30D266

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousulohko
Syvyys3.5 "
Korkeus4"
Pintojen lukumäärä3
Leveys2"
Työn pintakuvioKaksi 5/8 "reikää ylhäältä ja alhaalta, 3 reikää sivulta.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.33
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
BUILDPRO T50120 Riser Block 4 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa | AC4KKD 30D263 T501204"4"€190.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T50205 Riser Block 4 tuumaa x 2 tuumaa x 3.5 tuumaa
€85.01 / yksikkö