BUILDPRO T50120 Riser Block 4 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa | AC4KKD 30D263

BUILDPRO T50120 Riser Block 4 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4KKD Malli: T50120Ristiviite: 30D263

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNousulohko
Syvyys4"
Korkeus4"
Pintojen lukumäärä5
Leveys4"
Työn pintakuvio5/8 "reiät 2 välein

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.68
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
BUILDPRO T50205 Riser Block 4 tuumaa x 2 tuumaa x 3.5 tuumaa | AC4KKG 30D266 T502053.5 "2"€85.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T50120 Riser Block 4 tuumaa x 4 tuumaa x 4 tuumaa
€190.77 / yksikkö