BUCKHORN INC AS3424201201006 Kiinnitetty kansisäiliö 6.62 Cu Feet Harmaa | AC9EFA 3FY66

BUCKHORN INC AS3424201201006 Kiinnitetty kansisäiliö 6.62 Cu Feet harmaa

Varastossa
Tuote: AC9EFA Malli: AS3424201201006Ristiviite: 3FY66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€415.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
VäriHarmaa
Sisäkorkeus18.125 "
Sisäpituus29.875 "
Sisäleveys19.125 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella19.625 "
Ulkopituus34 "
Ulkopuolinen leveys24 "
tilavuus6.62 cu. ft.
Tilavuus6.62 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)49.78
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusVäriSisäkorkeusUlkopuolinen leveystilavuusSisäpituusSisäleveysKantavuusHinta
BUCKHORN INC AR2717120202000 Kiinnitetty kansisäiliö 2.25 Cu jalkaa punainen | AC3ENZ 2RY28 AR271712020200027 "punainen11 "16 15 / 16 "2.25 cu. ft.25 "15.5 "100 lb€92.36
BUCKHORN INC AR2717120209057 Kiinnitetty kansisäiliö 2.25 Cu Feet Sininen | AC3EPB 2RY30 AR271712020905727 "sininen11 "16 15 / 16 "2.25 cu. ft.25 "15.5 "100 lb€92.36
BUCKHORN INC AR2717120204069 Kiinnitetty kansisäiliö 2.25 Cu Feet Vihreä | AC3EPD 2RY32 AR271712020406927 "Vihreä11 "16 15 / 16 "2.25 cu. ft.25 "15.5 "100 lb€92.36
BUCKHORN INC 39280 Kiinnitetty kansisäiliö 3.8 Cu Feet Harmaa | AC9EFB 3FY68 3928028 "Harmaa14 "20 13 / 16 "3.8 cu. ft.23 "15 "100 lb€203.37
BUCKHORN INC 39175 Kiinnitetty kansisäiliö 2.30 Cu Feet Harmaa | AC9EFD 3FY70 3917524 "Harmaa11 "19.5 "2.30 cu. ft.19 "14.5 "80 lb€125.65
BUCKHORN INC 39160 Kiinnitetty kansisäiliö 2.25 Cu Feet Harmaa | AC9EFE 3FY72 3916027 "Harmaa11 "16 15 / 16 "2.25 cu. ft.25 "15.5 "100 lb€92.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC AS3424201201006 Kiinnitetty kansisäiliö 6.62 Cu Feet harmaa
€415.29 / yksikkö