BUCKHORN INC AR2717120204069 Kiinnitetty kansisäiliö 2.25 Cu Feet Vihreä | AC3EPD 2RY32

BUCKHORN INC AR2717120204069 Kiinnitetty kansisäiliö 2.25 Cu Feet Green

Varastossa
Tuote: AC3EPD Malli: AR2717120204069Ristiviite: 2RY32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
VäriVihreä
Sisäkorkeus11 "
Sisäpituus25 "
Sisäleveys15.5 "
Kantavuus100 lb
Materiaalipolyeteeni
Ulkopuolella12.5 "
Ulkopituus27 "
Ulkopuolinen leveys16 15 / 16 "
tilavuus2.25 cu. ft.
Tilavuus2.25 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.73
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopituusVäriSisäkorkeusUlkopuolinen leveystilavuusSisäpituusSisäleveysKantavuusHinta
BUCKHORN INC AR2717120202000 Kiinnitetty kansisäiliö 2.25 Cu jalkaa punainen | AC3ENZ 2RY28 AR271712020200027 "punainen11 "16 15 / 16 "2.25 cu. ft.25 "15.5 "100 lb€92.36
BUCKHORN INC AR2717120209057 Kiinnitetty kansisäiliö 2.25 Cu Feet Sininen | AC3EPB 2RY30 AR271712020905727 "sininen11 "16 15 / 16 "2.25 cu. ft.25 "15.5 "100 lb€92.36
BUCKHORN INC AS3424201201006 Kiinnitetty kansisäiliö 6.62 Cu Feet Harmaa | AC9EFA 3FY66 AS342420120100634 "Harmaa18.125 "24 "6.62 cu. ft.29.875 "19.125 "100 lb€415.29
BUCKHORN INC 39280 Kiinnitetty kansisäiliö 3.8 Cu Feet Harmaa | AC9EFB 3FY68 3928028 "Harmaa14 "20 13 / 16 "3.8 cu. ft.23 "15 "100 lb€203.37
BUCKHORN INC 39175 Kiinnitetty kansisäiliö 2.30 Cu Feet Harmaa | AC9EFD 3FY70 3917524 "Harmaa11 "19.5 "2.30 cu. ft.19 "14.5 "80 lb€125.65
BUCKHORN INC 39160 Kiinnitetty kansisäiliö 2.25 Cu Feet Harmaa | AC9EFE 3FY72 3916027 "Harmaa11 "16 15 / 16 "2.25 cu. ft.25 "15.5 "100 lb€92.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCKHORN INC AR2717120204069 Kiinnitetty kansisäiliö 2.25 Cu Feet Green
€92.36 / yksikkö