Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUCHANAN BTC500-1 / 0 Napauta Connector Run 500 - 4/0 Napauta 350-1 / 0 | AA2HEN 10K081

BUCHANAN BTC500-1/0 Tap Connector Run 500 - 4/0 Tap 350-1/0

Varastossa
Tuote: AA2HEN Malli: BTC500-1/0Ristiviite: 10K081

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Liitin
VäriMusta
Connector TypeEristys-lävistys
Täytä materiaaliGeeli
PalonsuojaEi
EristysmateriaaliUV-stabiili polymeeri
Maks. Eristys Dia.0.500 "
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite600
Porttien lukumäärä2
TyyppiEristys-lävistys
Vaijerivalikoima4/0 - 500 kcmil
Langan tyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaHinta
BUCHANAN BTC2 / 0-14 Napauta Connector Run 2/0 - 4 Napauta 10-14 | AA2HEF 10K074 BTC2 / 0-144 AWG - 2/0€41.87
BUCHANAN BTC4 / 0-10 Napauta Liitin Suorita 4/0 - 3 Napauta 2-10 | AA2HEH 10K076 BTC4 / 0-103 AWG - 4/0€45.22
BUCHANAN BTC500-4 Napauta Connector Run 500 - 2/0 Napauta 4/0 - 4 | AA2HEM 10K080 BTC500-42/0 - 500 kcmil€211.55
BUCHANAN BTC500-14 Napautusliitin Suorita 750 - 3/0 Napauta 10-14 | AA2HEP 10K082 BTC500-143/0 - 750 kcmil€161.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCHANAN BTC500-1/0 Tap Connector Run 500 - 4/0 Tap 350-1/0
€279.75 / yksikkö