Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUCHANAN 774113 Läpivientiholkki, sisähalkaisija 1/2 tuumaa - pakkaus 25 | AC9CMQ 3FMF7

BUCHANAN 774113 Läpivienti, uritettu sisähalkaisija 1/2 tuumaa - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9CMQ Malli: 774113Ristiviite: 3FMF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpivienti
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliPVC
Dia ulkopuolella.55 / 64 "
Slot Width1 / 16 "
Tyyppiura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
BUCHANAN 774136 Läpivientiholkki, sisähalkaisija 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AC9CMR 3FMF9 7741363 / 4 "1.125 "€6.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCHANAN 774113 Läpivienti, uritettu sisähalkaisija 1/2 tuumaa - 25 kpl pakkaus
€13.98 / yksikkö