Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUCHANAN 30-5152JR Vaijeriliitevalikoima keltainen, punainen | AE6YJX 5VYL1

BUCHANAN 30-5152JR johdinliitinvalikoima keltainen ja punainen

Varastossa
Tuote: AE6YJX Malli: 30-5152JRRistiviite: 5VYL1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoliitinsarja
Kit tyyppiliitin
Palojen lukumäärä150
Kokojen lukumäärä2
Koot sisältyvätWT51 keltainen ja WT52 punainen
Päätteen tyyppiliitin
Langan tyyppiKiinteä ja säikeinen - vain kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sekoitettu purkki maksimaaliseen lankayhdistelmän kattavuuteen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCHANAN 30-5152JR johdinliitinvalikoima keltainen ja punainen
€21.60 / yksikkö