Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUCHANAN 2006S johdinliitännän puristuskupari - 100 kpl AD7LCT 4FA30

BUCHANAN 2006S johdinliittimen korkki puristuskupari - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7LCT Malli: 2006SRistiviite: 4FA30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt-liitosliitin
Tynnyri Dia.0.211 "
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Connector TypeButt liitos
Eristys tyyppiNylon
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600
Kokonaispituus0.425 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima(4) 18 - (2) 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCHANAN 2006S johdinliittimen korkki puristuskupari - 100 kpl pakkaus
€22.27 / yksikkö