Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRYANT RSD315 -seinäkytkin, kytkimen tyyppi 3-tie, kytkimen toiminta säilynyt | CD2FGP 49YZ77

BRYANT RSD315-seinäkytkin, kytkimen tyyppi 3-tie, kytkimen toiminta säilynyt

Varastossa
Tuote: CD2FGP Malli: RSD315Ristiviite: 49YZ77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWall Switch
Vahvistimet AC15
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöYleinen tarkoitus
VäriRuskea
Kuvaus / erityispiirteetHiljainen kytkin
LukitusEi
Mitoitettu HP1/2 - 2
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyylirokkari
Kytkimen tyyppi3-Way
JohdotusmenetelmäTyönnä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovellus YmpäristöKuvaus / erityispiirteetMitoitettu HPKytkimen tyyppiJohdotusmenetelmäHinta
BRYANT 4802 -seinäkytkin, kytkintyyppi 2-napainen, kytkintoiminto ylläpidetty | CD2FGM 49YZ41 4802TeollisuusympäristötHiljainen kytkin1/2 - 22-napainenSelkä ja sivu€24.64
BRYANT RS115 -seinäkytkin, kytkintyyppi 1-napainen, kytkintoiminto ylläpidetty | CD2FGN 49YZ74 RS115Yleinen tarkoitusHiljainen kytkin1/21-napainenTyönnä ja sivu€2.86
BRYANT RSD115 -seinäkytkin, kytkintyyppi 1-napainen, kytkintoiminto ylläpidetty | CD2FHK 52HF19 RSD115Yleinen tarkoitusTermoplastinen kansi / pohja1 ja 21-napainenTyönnä ja sivu€5.24
BRYANT RS315 -seinäkytkin, kytkintyyppi 3-tie, kytkintoiminto ylläpidetty | CD3KHM 49YZ75 RS315Yleinen tarkoitusHiljainen kytkin1/23-WayTyönnä ja sivu€4.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRYANT RSD315-seinäkytkin, kytkimen tyyppi 3-tie, kytkimen toiminta säilynyt
€7.22 / yksikkö