BRYANT 250-6-SS-QR-BP Ruuvisäätöinen, teleskooppityylinen kuljetinhihnan kiristin | AH3YQT 33UL14

BRYANT 250-6-SS-QR-BP Ruuvisäätö, teleskooppityylinen kuljetinhihnan kiristin

Tuote: AH3YQT Malli: 250-6-SS-QR-BPRistiviite: 33UL14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen käyttöönotto
Pitovoima (Lb.)1500 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennuslevyUritettu sopivaan tyynylohkoon
Operaation tyyppiPikalukitusruuvin säätö
Kokonaispituus11.5 "
Levyn pituus7"
Levyn leveys2-3 / 64 "
Vavan koko0.750-10 UNC-2A
Koko1.75mm
Slot Width9 / 16 "
Tahti6"
Matkan pituus6"
Putken koko1-3 / 4 neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pikalukitus kuljetinhihnan kiristin, joka on suunniteltu varmistamaan kuljetinhihnojen oikea kiristys elintarvikejalostuksen tai offshore-porauksen aikana
    • Varustettu vipukiinnikkeillä kuljetinhihnan kiristämiseksi tai vapauttamiseksi nopeammin kuin varustamattomat vakiomallit
    • Sisältää säätötangon suljetussa teleskooppiputkessa, joka ulottuu tai vetäytyy säätääkseen kuljetinhihnan kireyttä ja varmistaakseen oikean seurannan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoMateriaaliOperaation tyyppiKokonaispituusVavan kokoKokoSlot WidthTahtiHinta
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3 tuuman isku Teräs | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tuuman iskunteräs | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tuuman iskunteräs | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tuuman reikä hiiliteräs | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tuuman 6 tuuman hiiliteräs | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tuuman 9 tuuman hiiliteräs | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
Tarjouspyyntö
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tuuman 12 tuuman hiiliteräs | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 neliömetriäHiiliteräsManuaalinen ruuvien säätö17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRYANT 250-6-SS-QR-BP Ruuvisäätö, teleskooppityylinen kuljetinhihnan kiristin