Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 599-9400-1058 Yhdistetty neliön kiinnitysruuvikokoonpano | AE6MJR 5TZV3

TESA BROWN SHARPE 599-9400-1058 Yhdistetty neliömäinen ruuvikokoonpano

Varastossa
Tuote: AE6MJR Malli: 599-9400-1058Ristiviite: 5TZV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty neliön kiinnitysruuvikokoonpano
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunLuonnollinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9017900160
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-9400-1058 Yhdistetty neliömäinen ruuvikokoonpano
€13.15 / yksikkö