Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄVÄ 599-921-10 Rinnakkaissarja 10 Pr 1/2 - 1-5 / 8 Tuumaa | AE6MJM 5TZU3

TESA BROWN SHARPE 599-921-10 Rinnakkaissarja 10 Pr 1/2-1-5/8 In

Varastossa
Tuote: AE6MJM Malli: 599-921-10Ristiviite: 5TZU3
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
€468.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRinnakkaissarja
Pituus6"
mittausalue1/2 to 1-5/8"
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parien määrä (10)
    • Rinnakkaisuus (tuumaa) (+/- 0.0002)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-921-10 Rinnakkaissarja 10 Pr 1/2-1-5/8 In
€468.01 / yksikkö