Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 599-773 Auto Center Punch 6 tuumaa pituus halkaisija 250 tuumaa | AC7MDZ 38P072

TESA BROWN SHARPE 599-773 Auto Center Punch 6 tuuman pituushalkaisija .250 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7MDZ Malli: 599-773Ristiviite: 38P072

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen keskireikä
SäädettäväEi
Halkaisija0.25 "
Suorittaa loppuunPunainen eloksoitu
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
KohtaTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kohta (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
RUSKEA JA TERÄVÄ 599-772 Automaattinen rei'itys 6 tuuman pituuden halkaisija 0.250 tuumaa | AC7MDY 38P071 599-772Sininen eloksoitu€70.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-773 Auto Center Punch 6 tuuman pituushalkaisija .250 tuumaa
€55.89 / yksikkö