Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 599-771-2 Center Punch 4 tuumaa pituus 1/2 tuumaa halkaisija säädettävä | AG3CHC 32UT55

TESA BROWN SHARPE 599-771-2 Keskireikä 4 tuuman pituus 1/2 tuumaa Halkaisija säädettävissä

Varastossa
Tuote: AG3CHC Malli: 599-771-2Ristiviite: 32UT55
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
€157.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeski-booli
SäädettäväKyllä
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunSininen korroosionkestävä
Pituus4"
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Palojen lukumäärä1
Kohta0.0001 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9017800000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Iskuvoima (säädettävä)
    • Vaihdettava kohta (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-771-2 Keskireikä 4 tuuman pituus 1/2 tuumaa Halkaisija säädettävissä
€157.97 / yksikkö