Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄVÄ 599-768-4 Rei'ityksen pituus 8 tuuman halkaisija. 250 tuumaa | AC7MDX 38P070

TESA BROWN SHARPE 599-768-4 Tapin pituus 8 tuuman halkaisija .250 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7MDX Malli: 599-768-4Ristiviite: 38P070

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Punch
Halkaisija0.25 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus8"
MateriaaliKarkaistu teräs
Palojen lukumäärä1
KohtaTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.86
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-768-4 Tapin pituus 8 tuuman halkaisija .250 tuumaa
€33.68 / yksikkö