Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄVÄ 599-7044 Kääntötuki 3/8 tuuman D x 3 5/8 tuuman pituus | AC7MBY 38N893

TESA BROWN SHARPE 599-7044 Kääntyvä tuki 3/8 tuumaa x 3 5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC7MBY Malli: 599-7044Ristiviite: 38N893

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä tuki
Syvyys0.75 "
Korkeus0.75 "
Pituus4"
TyyppiTarkkuus
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7044 Kääntyvä tuki 3/8 tuumaa x 3 5/8 tuuman pituus
€90.01 / yksikkö