Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN WVK2A -seinäventtiilisarja, joustava kanava, 5 jalkaa | AD2YAH 3WE96

BROAN NUTONE WVK2A seinätuuletussarja, joustava kanava, pituus 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2YAH Malli: WVK2ARistiviite: 3WE96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän tuuletussarja
Sisällä Dia.4"
EristysarvoR 4.2
Pituus5ft.
MateriaaliJoustava kanava
Max. Ilmavirta5000 fpm
Max. Paine6 tuuman WC
Maks. Lämpötila180 F
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matala lämpötila Deg. (-20 F)
    • Höyrynsiirto (0.05)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE WVK2A seinätuuletussarja, joustava kanava, pituus 5 jalkaa
€40.49 / yksikkö