Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN RVK1A kattotuulettimen sarja joustava kanava 8 jalkaa | AD2YAG 3WE95

BROAN NUTONE RVK1A kattotuuletussarja, joustava kanava, pituus 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2YAG Malli: RVK1ARistiviite: 3WE95

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton tuuletuspakkaus
Sisällä Dia.4"
EristysarvoR 4.2
Pituus8ft.
MateriaaliJoustava kanava
Max. Ilmavirta5000 fpm
Max. Paine6 tuuman WC
Maks. Lämpötila180 F
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matala lämpötila Deg. (-20 F)
    • Höyrynsiirto (0.05)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE RVK1A kattotuuletussarja, joustava kanava, pituus 8 jalkaa
€64.25 / yksikkö