Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN RD1 Säteilynvaimennin | AD9NCZ 4TR64

BROAN NUTONE RD1 Säteilyvaimennin

Varastossa
Tuote: AD9NCZ Malli: RD1Ristiviite: 4TR64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton säteilynvaimennin
Syvyys3-5 / 8 "
Korkeus12.5 "
MateriaaliSinkitty teräsrunko
HuomautuksiaUL tunnustettu käytettäväksi 1,2 tai 3 tunnin paloluokituksissa. Täyttää NFPA-standardin 90A vaatimukset. UL-luettelossa oleva standardi 555C.
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
BROAN RD2 Säteilyvaimennin | AD9NDA 4TR65 RD221.75 "€237.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE RD1 Säteilyvaimennin
€186.24 / yksikkö