BROAN RD2 Säteilyvaimennin | AD9NDA 4TR65

BROAN NUTONE RD2 Säteilyvaimennin

Varastossa
Tuote: AD9NDA Malli: RD2Ristiviite: 4TR65

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton säteilynvaimennin
Syvyys3-5 / 8 "
Korkeus21.75 "
MateriaaliSinkitty teräsrunko
HuomautuksiaUL tunnustettu käytettäväksi 1,2 tai 3 tunnin paloluokituksissa. Täyttää NFPA-standardin 90A vaatimukset. UL-luettelossa oleva standardi 555C.
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
BROAN RD1 Säteilynvaimennin | AD9NCZ 4TR64 RD112.5 "€201.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE RD2 Säteilyvaimennin
€235.24 / yksikkö