BROAN RB80L Kylpyhuoneen tuuletin 120V 80 CFM 1A 27.4W | AH6HKB 35ZU33

BROAN NUTONE RB80L Kylpyhuoneen tuuletin 120V 80 CFM 1A 27.4W

Varastossa
Tuote: AH6HKB Malli: RB80LRistiviite: 35ZU33

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€414.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria1
CFM @ 0.100 tuumaa. SP80
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija4"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR
Säleikön pituus13 "
Säleikön materiaalipolymeerisiä
Säleikön leveys14
LämmitinEi
Asunnon korkeus7.625 "
Asunnon pituus10.5 "
KoteloMetalli
Kotelon leveys11.375 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.0.3
Jännite120V
Watts27.4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.48
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)35.31
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus: Ei
    • Valaistu: Kyllä
    • Yövalo: Ei
    • Lämpöwatti: 0
    • Liiketunnistus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPWattsHinta
BROAN RB80 Kylpyhuoneen tuuletin 80 CFM 0.3A 27.4W | AH6HJZ 35ZU31 RB800.38027.4-
Tarjouspyyntö
BROAN RB110 Kylpyhuoneen tuuletin 120V 110 CFM 0.3A 29.8W | AH6HKA 35ZU32 RB1100.311029.8€379.50
BROAN RB110L Kylpyhuoneen tuuletin 110 CFM 1A 29.8W | AH6HKC 35ZU34 RB110L111029.8€433.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE RB80L Kylpyhuoneen tuuletin 120V 80 CFM 1A 27.4W
€414.38 / yksikkö