Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALSBURY INDUSTRIES 2090U-5 Vakiolukko, 5 x 3 x 2.5 tuumaa, pakkaus 5 | CE7JRB

SALSBURY INDUSTRIES 2090U-5 vaihtovakiolukko, 5 x 3 x 2.5 tuuman koko, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CE7JRB Malli: 2090U-5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiolukko
Syvyys2.5 "
Korkeus3"
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3390 Standard Lock F-sarjan Cluster Box 3 -avain | AH3RLR 33km25 3390--Vakiolukko--
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3390-E Standard Lock E Series Cluster Box 3 -avain | AH3RLT 33km26 3390-E--Vakiolukko--
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3590 Vakiolukko pystysuora postilaatikko 2 näppäintä AH3RLV 33KM29 3590--Vakiolukko--
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3690 Standard Lock Vaakapostilaatikko 2 Avaimet | AH3RMB 33km35 3690--Vakiolukko--
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3790 Standard Lock Vaakapostilaatikko 3 Avaimet | AH3RMF 33KM39 3790--Vakiolukko--
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4290 Standard Lock Jalusta Drop Box 2 Avaimet | AH3RMG 33KM40 4290--Vakiolukko--
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2190 Standard Lock Americana Mailbox 2 -näppäimet | AH3RMH 33KM41 2190--Vakiolukko--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2090U-5 vaihtovakiolukko, 5 x 3 x 2.5 tuuman koko, 5 kpl pakkaus
€143.18 / yksikkö