Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 642 Seinäsuojus | AD6WFQ 4C388

BROAN NUTONE 642 Seinähattu

Varastossa
Tuote: AD6WFQ Malli: 642Ristiviite: 4C388

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätulppa
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)3 tai 4
Laipan koko6 x 6 tuumaa
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi7608200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BROAN 641 seinähattu | AD6WKF 4C849 641Alumiini€88.11
BROAN 441 Seinähattu | AE2MNF 4YG77 441Teräs alumiinirungoilla€117.74
BROAN 643 -seinäsuojus alumiinia | AE2MNJ 4YG80 643Alumiini€135.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 642 Seinähattu
€29.75 / yksikkö