BROAN 413023 Hood Duct Free 30 tuuman musta | AA6ZWV 15J089

BROAN NUTONE 413023 liesituuletin, 30 tuuman musta

Varastossa
Tuote: AA6ZWV Malli: 413023Ristiviite: 15J089

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiesituuletin
Ampeeria2.0
VäriMusta
Syvyys17-1 / 2 "
Korkeus6"
Hz60
TyyppiEconomy, valaistu
Jännite120
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1975
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
BROAN 413002 Konepellin kanavaton 30 tuuman bisque AA6ZWU 15J088 413002äyriäiskeitto30 "-
Tarjouspyyntö
BROAN 413004 Konepelti ilman kanavaa, 30 tuumaa ruostumatonta terästä AA6ZWW 15J090 413004Ruostumaton teräs30 "€195.86
BROAN 413623 Konepelti kanavaton, 36 tuumaa musta AA6ZWZ 15J093 413623Musta36 "€133.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 413023 liesituuletin, 30 tuuman musta
€127.73 / yksikkö