BROAN 335 puhallin 1200 cfm | AE2MND 4YG75

BROAN NUTONE 335 Puhallin 1200 Cfm

Tuote: AE2MND Malli: 335Ristiviite: 4YG75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Ampeeria3.00
CFM @ 0.100 tuumaa. SP1200
CFM @ 0.200 tuumaa. SP1150
CFM @ 0.400 tuumaa. SP1075
CFM @ 0.600 tuumaa. SP975
CFM @ 0.800 tuumaa. SP830
Sopii kanavan halkaisijaan.10 "
Asunnon syvyys10 "
Asunnon korkeus29.5 "
KoteloHarjattu alumiini
Kotelon leveys22 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto tai seinä
Vaihe1
Vakionopeussovellus4C254 (norsunluu) tai 6E898 (valkoinen)
TyyppiUlkopuolinen kiinnike
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.24
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)92.2
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.200 tuumaa. SPAsunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysHinta
BROAN 332H puhallin 900 CFM | AE2MNC 4YG74 332H5.79008754-3 / 4 "28.25 "24.75 "€1,059.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 335 Puhallin 1200 Cfm