BROAN 332H puhallin 900 CFM | AE2MNC 4YG74

BROAN NUTONE 332H Puhallin 900 Cfm

Varastossa
Tuote: AE2MNC Malli: 332HRistiviite: 4YG74

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,059.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Ampeeria5.7
CFM @ 0.100 tuumaa. SP900
CFM @ 0.200 tuumaa. SP875
CFM @ 0.400 tuumaa. SP810
CFM @ 0.600 tuumaa. SP750
CFM @ 0.800 tuumaa. SP650
Sopii kanavan halkaisijaan.10 "
Asunnon syvyys4-3 / 4 "
Asunnon korkeus28.25 "
KoteloHarjattu alumiini
Kotelon leveys24.75 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto tai seinä
Vaihe1
Vakionopeussovellus4C254 (norsunluu) tai 6E898 (valkoinen)
TyyppiUlkopuolinen kiinnike
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.79
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)79.76
Laivan leveys (cm)72.14
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 0.200 tuumaa. SPAsunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysHinta
BROAN 335 puhallin 1200 cfm | AE2MND 4YG75 3353.001200115010 "29.5 "22 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 332H Puhallin 900 Cfm
€1,059.23 / yksikkö