Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 157 säteilevä kattolämmitin 120v 4266 Btuh | AE3NJE 5EFR6

BROAN NUTONE 157 säteilevä kattolämmitin 120v 4266 Btuh

Varastossa
Tuote: AE3NJE Malli: 157Ristiviite: 5EFR6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen säteilevä kattolämmitin
Ampeeria10.7
BtuH4266
Suorittaa loppuunSatiiniviimeistelty alumiinisäleikkö
Korkeus2.75 "
Hz60
kW1.25
Pituus11 "
Asennustyyppipinta
Vaihe1
Jännite120
Watts1250
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4265
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 157 säteilevä kattolämmitin 120v 4266 Btuh
€198.58 / yksikkö