Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT TAKN10-DA lämpöpari Type K Lasikuitu | AF6NRN 19ZD14

BRISKHEAT TAKN10-DA lämpöpari Type K Lasikuitu

Varastossa
Tuote: AF6NRN Malli: TAKN10-DARistiviite: 19ZD14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermoelementti-anturi
Lyijypituus10ft.
Putken kokoKaikki
Pistoke tai liittimen tyyppiMini-pistoke
Lämpötila Raja (Deg. F)800
Lämpöparin elementti24AWG
Lämpöparin tyyppiK
Tyyppimaadoittamatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9032100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRISKHEAT TAJN10-AA Termopari Type J Lasipunos | AA8TLC 19ZD13 TAJN10-AA€100.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT TAKN10-DA lämpöpari Type K Lasikuitu
€100.58 / yksikkö