Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT TAJN10-AA Termopari Type J Lasipunos | AA8TLC 19ZD13

BRISKHEAT TAJN10-AA lämpöpari, tyyppi J lasipunos

Varastossa
Tuote: AA8TLC Malli: TAJN10-AARistiviite: 19ZD13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermoelementti-anturi
Lyijypituus10ft.
Putken kokoKaikki
Pistoke tai liittimen tyyppiMini-pistoke
Lämpötila Raja (Deg. F)800
Lämpöparin elementti24AWG
Lämpöparin tyyppiJ
Tyyppimaadoittamatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRISKHEAT TAKN10-DA lämpöpari Type K Lasikuitu | AF6NRN 19ZD14 TAKN10-DA€105.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT TAJN10-AA lämpöpari, tyyppi J lasipunos
€105.21 / yksikkö