BRISKHEAT SRX06243602PT3 Lämmityshuopa 240V 1.5A 24 tuuman pituus | AH7HPL 36TX46

BRISKHEAT SRX06243602PT3 Lämmityspeite 240V 1.5A 24 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AH7HPL Malli: SRX06243602PT3Ristiviite: 36TX46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€774.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämmityshuopaa
Ampeeria1.5
ohjainEi
Pituus24 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue-51 - 204 astetta
Jännite240
Teho360
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusJänniteLeveysHinta
BRISKHEAT SRX06121801PT3 Lämpöpeitto 450 astetta F 120V 12 tuuman pituus | AH7HPE 36TX40 SRX06121801PT31.512 "1206"€656.08
BRISKHEAT SRX06243601PT3 Lämpöhuopa 450 astetta F 120V 24 tuumaa | AH7HPF 36TX41 SRX06243601PT3324 "1206"€774.09
BRISKHEAT SRX12123601PT3 Lämpöpeitto 450 astetta F 120V 36 tuuman pituus | AH7HPG 36TX42 SRX12123601PT3336 "12012 "€774.09
BRISKHEAT SRX12247201PT3 Lämmityshuopa 720W 6A 12 tuuman leveys | AH7HPH 36TX43 SRX12247201PT3624 "12012 "€1,169.36
BRISKHEAT SRX242414401PT3 Lämmityshuopa 120V 12A 24 tuuman pituus | AH7HPJ 36TX44 SRX242414401PT31224 "12024 "€1,619.77
BRISKHEAT SRX06121802PT3 Lämpöhuopa 240V 180W 12 Tuumaa Pituus | AH7HPK 36TX45 SRX06121802PT30.7512 "2406"€666.68
BRISKHEAT SRX12123602PT3 Lämpöpeitto 360W 1.5A 12 tuuman leveys | AH7HPM 36TX47 SRX12123602PT31.536 "24012 "€774.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SRX06243602PT3 Lämmityspeite 240V 1.5A 24 tuumaa Pituus
€774.09 / yksikkö