BRISKHEAT SRP18361ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PQF 21EK03

BRISKHEAT SRP18361ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F

Varastossa
Tuote: AG9PQF Malli: SRP18361ADJBRistiviite: 21EK03

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,088.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonikumi lämmitin
tarkkuus+/- 15 astetta F
Ampeeria6.75
ohjainKyllä
Pituus36 "
Maks. Lämpötila160-astetta F
Temp. alue10 astetta 17 astetta
Jännite120
Teho810
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräPituusMaks. LämpötilaTemp. alueJänniteLeveysHinta
BRISKHEAT SRP06121PADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PNZ 21EJ73 SRP06121PADJB0.75Silikonikumi lämmitin12 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€333.55
BRISKHEAT SRP06121ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPA 21EJ74 SRP06121ADJB0.75Silikonikumi lämmitin12 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€280.30
BRISKHEAT SRP06241PADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPD 21EJ77 SRP06241PADJB1.5Silikonikumi lämmitin24 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€383.43
BRISKHEAT SRP06241ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5Silikonikumi lämmitin24 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€366.91
BRISKHEAT SRP06361PADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25Silikonikumi lämmitin36 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€489.60
BRISKHEAT SRP06361ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25Silikonikumi lämmitin36 "160-astetta F10 astetta 17 astetta1206"€489.96
BRISKHEAT SRP12121PADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5Silikonikumi lämmitin12 "160-astetta F10 astetta 17 astetta12012 "€360.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SRP18361ADJB silikonikumilämmittimen ohjaus 50-160 astetta F
€1,088.13 / yksikkö