Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT SRL24361 Srl Silikonilämmityspeitto 24 x 36 | AA6BFP 13P833

BRISKHEAT SRL24361 Srl Silikonilämmityspeite 24 x 36

Varastossa
Tuote: AA6BFP Malli: SRL24361Ristiviite: 13P833

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€909.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonilämmityshuopa
Ampeeria18
ohjainEi sisälly
Pituus36 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue( -) 60 - (+) 450 F
Jännite120
Teho2160
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusLeveysHinta
BRISKHEAT SRL06121 Srl Silikonilämpöpeitto 6 x 12 | AA6BFE 13P824 SRL061211.512 "6"€143.93
BRISKHEAT SRL06241 Srl Silikonilämpöpeitto 6 x 24 | AA6BFF 13P825 SRL06241324 "6"€219.00
BRISKHEAT SRL06361 Srl Silikonilämpöpeitto 6 x 36 | AA6BFG 13P826 SRL063614.536 "6"€343.59
BRISKHEAT SRL12241 Srl Silikonilämmityspeitto 12x24 | AA6BFJ 13P828 SRL12241624 "12 "€356.15
BRISKHEAT SRL12361 Srl Silikonilämmityspeitto 12x36 | AA6BFK 13P829 SRL12361936 "12 "€623.10
BRISKHEAT SRL18181 Srl silikonilämpöpeitto 18x18 | AA6BFL 13P830 SRL181816.7518 "18 "€471.95
BRISKHEAT SRL18361 Srl silikonilämpöpeitto 18x36 | AA6BFM 13P831 SRL1836113.536 "18 "€885.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SRL24361 Srl Silikonilämmityspeite 24 x 36
€909.09 / yksikkö