BRISKHEAT SRL12361 Srl Silikonilämmityspeitto 12x36 | AA6BFK 13P829

BRISKHEAT SRL12361 Srl Silikonilämmityspeite 12x36

Varastossa
Tuote: AA6BFK Malli: SRL12361Ristiviite: 13P829

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€623.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonilämmityshuopa
Ampeeria9
ohjainEi sisälly
Pituus36 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue( -) 60 - (+) 450 F
Jännite120
Teho1080
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)85.85
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusLeveysHinta
BRISKHEAT SRL06121 Srl Silikonilämpöpeitto 6 x 12 | AA6BFE 13P824 SRL061211.512 "6"€143.93
BRISKHEAT SRL06241 Srl Silikonilämpöpeitto 6 x 24 | AA6BFF 13P825 SRL06241324 "6"€219.00
BRISKHEAT SRL06361 Srl Silikonilämpöpeitto 6 x 36 | AA6BFG 13P826 SRL063614.536 "6"€343.59
BRISKHEAT SRL12241 Srl Silikonilämmityspeitto 12x24 | AA6BFJ 13P828 SRL12241624 "12 "€356.15
BRISKHEAT SRL18181 Srl silikonilämpöpeitto 18x18 | AA6BFL 13P830 SRL181816.7518 "18 "€471.95
BRISKHEAT SRL18361 Srl silikonilämpöpeitto 18x36 | AA6BFM 13P831 SRL1836113.536 "18 "€885.19
BRISKHEAT SRL24241 Srl Silikonilämmityspeitto 24 x 24 | AA6BFN 13P832 SRL242411224 "24 "€722.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SRL12361 Srl Silikonilämmityspeite 12x36
€623.10 / yksikkö