Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT SDC240JF-A -lämpötilan säädin 10A | AG9QZH 21TX76

BRISKHEAT SDC240JF-A lämpötilansäädin 10A

Varastossa
Tuote: AG9QZH Malli: SDC240JF-ARistiviite: 21TX76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€516.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälämpötilansäädin
Pituus5.5 "
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2247
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAnturin tyyppiLeveysHinta
BRISKHEAT TTD999-K120 lämpötilansäädin 120V | AG9QPZ 21TV79 TTD999-K1208"-4.75 "€1,144.74
BRISKHEAT TB250N-150 lämpötilansäädin 22A | AG9QQB 21TV81 TB250N-1505.6 "-4"€493.47
BRISKHEAT TTD999-K240 -lämpötilasäädin 15A | AG9QQC 21TV82 TTD999-K2408"-4.75 "€1,082.10
BRISKHEAT SDC240JC-A lämpötilansäädin 10A | AG9QZJ 21TX77 SDC240JC-A5.5 "-4.25 "€516.47
BRISKHEAT SDC240KF-A lämpötilansäädin 10A | AG9QZK 21TX78 SDC240KF-A5.5 "-4.25 "€516.47
BRISKHEAT SDC240KC-A -lämpötilan säädin 10A | AG9QZL 21TX79 SDC240KC-A5.5 "-4.25 "€516.47
BRISKHEAT SDXJA lämpötilansäädin, digitaalinen, J, 1/32 din koko, 100 - 125 VAC tulojännite, spst | CH6RLC 54XR17 SDXJA9.5 "J6.4 "€802.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT SDC240JF-A lämpötilansäädin 10A
€516.47 / yksikkö