Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT HSTAT052010 Lämmitysnauha 1.5a | AB6JGZ 21TX40

BRISKHEAT HSTAT052010 Lämmitysnauha 1.5a

Varastossa
Tuote: AB6JGZ Malli: HSTAT052010Ristiviite: 21TX40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€357.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
Ampeeria1.5
ohjainMukana
Pituus120 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue0-450 astetta F
Jännite240
Teho360
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8516804000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLeveysHinta
BRISKHEAT HSTAT302010 Lämmitysnauha 7.5a | AB6JHA 21TX55 HSTAT3020107.53"€589.30
BRISKHEAT RKP1B0120 lämmitysteippi, kiinteä 49 astetta. C, 10 jalkaa Pituus, 0.5 tuumaa Leveys, 60 W | CJ2KVL 490T28 RKP1B0120--€328.81
BRISKHEAT RKP1A0240 lämmitysteippi, kiinteä 21 astetta C, 20 jalkaa Pituus, 0.5 tuumaa Leveys, 120W | CJ2KVM 490T22 RKP1A0240--€389.51
BRISKHEAT RKF052400240 Lämmitysnauha, 0 - 232 astetta. C, 20 jalkaa Pituus, 0.5 tuumaa Leveys, 240V, 120W | CJ2KVN 52RX37 RKF 052400240--€282.24
BRISKHEAT RKP1B0960 lämmitysteippi, kiinteä 49 astetta C, 80 jalkaa Pituus, 0.5 tuumaa Leveys, 480W | CJ2KVP 490T32 RKP1B0960--€557.21
BRISKHEAT RKP1B0720 lämmitysteippi, kiinteä 49 astetta C, 60 jalkaa Pituus, 0.5 tuumaa Leveys, 360 W | CJ2KVQ 490T31 RKP1B0720--€512.06
BRISKHEAT RKP1B1500 lämmitysteippi, kiinteä 49 astetta. C, 125 jalkaa Pituus, 0.5 tuumaa leveys | CJ2KVR 490T34 RKP1B1500--€596.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT HSTAT052010 Lämmitysnauha 1.5a
€357.37 / yksikkö