Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT GDPCS20 Rumpulämmitin 150w 1.25a Ac 240v | AF7HYY 21EJ63

BRISKHEAT GDPCS20 rumpulämmitin 150w 1.25a AC 240v

Varastossa
Tuote: AF7HYY Malli: GDPCS20Ristiviite: 21EJ63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummunlämmitin
Vahvistimet AC1.3
Ohjausalue50 astetta 160 astetta F
Rummun kapasiteetti5 gal.
Rumpu Dia.11.125 "
Rumpu Dia.11-1 / 8 "
Korkeus1 / 4 "
Pituus35 "
Powered Bysähköinen
Hihnan leveys3"
Jännite240
Wattin tiheys1.23 W / neliömetri sisään.
Watts150
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8516808000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattin tiheysVahvistimet ACOhjausalueWattsLeveysRummun kapasiteettiRumpu Dia.KorkeusHinta
BRISKHEAT GDHCS10 rumpulämmitin 550w 4.9a Ac 120v | AF7HYP 21EJ47 GDHCS104.90 W / neliömetri sisään.4.950 astetta 450 astetta F5504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€251.50
BRISKHEAT GDPCS15 Rumpulämmitin 300w 2.5a Ac 120v | AF7HYQ 21EJ48 GDPCS151.23 W / neliömetri sisään.2.550 astetta 160 astetta F3004"55 gal.22-1 / 3 "1 / 4 "€334.16
BRISKHEAT GDPCS13 Rumpulämmitin 250w 2a Ac 120v | AF7HYR 21EJ49 GDPCS131.23 W / neliömetri sisään.2.050 astetta 160 astetta F2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "€312.66
BRISKHEAT GDPCS11 Rumpulämmitin 200w 1.7a Ac 120v | AF7HYT 21EJ50 GDPCS111.23 W / neliömetri sisään.1.750 astetta 160 astetta F2004"15 gal.14 "1 / 4 "€274.13
BRISKHEAT GDPCS10 Rumpulämmitin 150w 1.25a Ac 120v | AF7HYU 21EJ51 GDPCS101.23 W / neliömetri sisään.1.350 astetta 160 astetta F1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€251.50
BRISKHEAT GDPCS23 Rumpulämmitin 250w 2a Ac 240v | AF7HYW 21EJ61 GDPCS231.23 W / neliömetri sisään.2.050 astetta 160 astetta F2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "€278.97
BRISKHEAT GDPCS21 Rumpulämmitin 200w 1.7a Ac 240v | AF7HYX 21EJ62 GDPCS211.23 W / neliömetri sisään.1.750 astetta 160 astetta F2004"15 gal.14 "1 / 4 "€281.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT GDPCS20 rumpulämmitin 150w 1.25a AC 240v
€215.66 / yksikkö