Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT GDPCS15 Rumpulämmitin 300w 2.5a Ac 120v | AF7HYQ 21EJ48

BRISKHEAT GDPCS15 rumpulämmitin 300w 2.5a AC 120v

Varastossa
Tuote: AF7HYQ Malli: GDPCS15Ristiviite: 21EJ48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummunlämmitin
Vahvistimet AC2.5
Ohjausalue50 astetta 160 astetta F
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rumpu Dia.22-1 / 3 "
Korkeus1 / 4 "
Pituus70 "
Powered Bysähköinen
Hihnan leveys3"
Jännite120
Wattin tiheys1.23 W / neliömetri sisään.
Watts300
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8516808000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattin tiheysVahvistimet ACOhjausalueWattsLeveysRummun kapasiteettiRumpu Dia.KorkeusHinta
BRISKHEAT GDHCS10 rumpulämmitin 550w 4.9a Ac 120v | AF7HYP 21EJ47 GDHCS104.90 W / neliömetri sisään.4.950 astetta 450 astetta F5504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€251.50
BRISKHEAT GDPCS13 Rumpulämmitin 250w 2a Ac 120v | AF7HYR 21EJ49 GDPCS131.23 W / neliömetri sisään.2.050 astetta 160 astetta F2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "€312.66
BRISKHEAT GDPCS11 Rumpulämmitin 200w 1.7a Ac 120v | AF7HYT 21EJ50 GDPCS111.23 W / neliömetri sisään.1.750 astetta 160 astetta F2004"15 gal.14 "1 / 4 "€274.13
BRISKHEAT GDPCS10 Rumpulämmitin 150w 1.25a Ac 120v | AF7HYU 21EJ51 GDPCS101.23 W / neliömetri sisään.1.350 astetta 160 astetta F1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€251.50
BRISKHEAT GDPCS23 Rumpulämmitin 250w 2a Ac 240v | AF7HYW 21EJ61 GDPCS231.23 W / neliömetri sisään.2.050 astetta 160 astetta F2504"30 gal.18-3 / 5 "1 / 4 "€278.97
BRISKHEAT GDPCS21 Rumpulämmitin 200w 1.7a Ac 240v | AF7HYX 21EJ62 GDPCS211.23 W / neliömetri sisään.1.750 astetta 160 astetta F2004"15 gal.14 "1 / 4 "€281.14
BRISKHEAT GDPCS20 Rumpulämmitin 150w 1.25a Ac 240v | AF7HYY 21EJ63 GDPCS201.23 W / neliömetri sisään.1.350 astetta 160 astetta F1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€215.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT GDPCS15 rumpulämmitin 300w 2.5a AC 120v
€334.16 / yksikkö