Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BW0102060L Lämmitysnauha 3.91A | AG9QTC 21TW29

BRISKHEAT BW0102060L Lämmitysnauha 3.91A

Varastossa
Tuote: AG9QTC Malli: BW0102060LRistiviite: 21TW29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöteippi
Ampeeria3.91
ohjainEi
Pituus8ft.
Maks. Lämpötila1400-astetta F
Temp. alue0 astetta 760 astetta
Jännite240
Teho940
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusJänniteLeveysHinta
BRISKHEAT BW0051020L Lämpöteippi 1.33A | AG9QRM 21TW15 BW0051020L1.3324 "1200.5 "€82.36
BRISKHEAT BW0051040L -lämpöteippi 2.58A | AG9QRN 21TW16 BW0051040L2.584ft.1200.5 "€91.49
BRISKHEAT BW0051060L -lämpöteippi 3.91A | AG9QRP 21TW17 BW0051060L3.916"1200.5 "€131.09
BRISKHEAT BW0051080L -lämpöteippi 5.16A | AG9QRQ 21TW18 BW0051080L5.168ft.1200.5 "€151.62
BRISKHEAT BW0101020L -lämpöteippi 2.58A | AG9QRR 21TW19 BW0101020L2.5824 "1201"€85.72
BRISKHEAT BW0101040L -lämpöteippi 5.16A | AG9QRT 21TW20 BW0101040L5.164ft.1201"€119.25
BRISKHEAT BW0052020L Lämpöteippi 0.66A | AG9QRU 21TW21 BW0052020L0.6624 "2400.5 "€82.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BW0102060L Lämmitysnauha 3.91A
€152.07 / yksikkö