Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRIGHT STAR 510201-N litiumioniakku suorakulmaiselle ledille | AF8PYB 29FJ75

BRIGHT STAR 510201-N litiumioniakku suorakulmaiselle ledille

Varastossa
Tuote: AF8PYB Malli: 510201-NRistiviite: 29FJ75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkku
Akun kapasiteetti2600 mAh
Akun tyyppiLithium Ion
Sopii tuotemerkkiinKirkas tähti
Sopii malliin48Z718 ladattava alusta tai 48Z717 W / laturin pohja ja AC- tai DC-johto
Lataa uudelleen4 hr.
Ladattava jopa500 Times
Jännite4.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8507600000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRIGHT STAR 510201-N litiumioniakku suorakulmaiselle ledille
€102.81 / yksikkö