BRANSON 101-063-199R 450 Analoginen Sonifier 230v 400w | AD4NLL 41V328

BRANSON 101-063-199R 450 Analoginen sonifier 230v 400w

Varastossa
Tuote: AD4NLL Malli: 101-063-199RRistiviite: 41V328

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,353.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä450 analoginen Sonifier
Jännite230
Teho400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRANSON 101-063-201R 450 Analoginen Sonifier 230v 400w | AD4NLN 41V330 101R€5,717.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 101-063-199R 450 Analoginen sonifier 230v 400w
€5,353.27 / yksikkö